Lapp - ÖLFLEX CHAIN 90 P 1G150
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.0006 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 150 mm²
isolation des fils - autre
spécification du matériau gaine externe - autre
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
4044777318230
Réf. Sonepar
00205731823
Réf. Fournisseur
1026537
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
0.0006 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
150 mm²
isolation des fils
autre
spécification du matériau gaine externe
autre
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
184.5 mm
organe de support
sans
coupe transversale nominale conducteurs principaux (AWG)
250 kcmil
spécification de l'isolation principale
autre
marquage du conducteur principal
sans
avec conducteur de protection
Oui
protection contre les torsions
Non
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
couleur de gaine
noir
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
diamètre externe approx.
24.6 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
73.8 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-35...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-50...80 °C
tension nominale U
0.001 kV
Monoconducteur; 1G150; vert-jaune; Extended-Line; U0/U: 0,6 / 1 kV; PUR; Certifié UL; Chaîne porte-câbles