Lapp - ÖLFLEX CHAIN 90 P 1X25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.0006 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 25 mm²
marquage du conducteur principal - sans
avec conducteur de protection - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044777318124
Réf. Sonepar
00205731812
Réf. Fournisseur
1026526
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
0.0006 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
25 mm²
marquage du conducteur principal
sans
avec conducteur de protection
Non
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
couleur de gaine
noir
diamètre externe approx.
12.3 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-35...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-50...80 °C
tension nominale U
0.001 kV
Monoconducteur; 1X25; noir; Extended-Line; U0/U: 0,6 / 1 kV; PUR; Certifié UL; Chaîne porte-câbles