Lapp - ÖLFLEX CHAIN PN 4 X 1,5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 4
Tension nominale U0 - 300 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044777672950
Réf. Sonepar
00205767295
Réf. Fournisseur
1026793
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
1.5 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
4
Tension nominale U0
300 V
taille AWG
16
élément de câblage
non
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
avec conducteur de protection
Non
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
organe de support
sans
couleur de gaine
noir
géométrie du câble
rond
protection contre les torsions
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
diamètre externe approx.
7.6 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
91.2 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
91.2 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
0...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...90 °C
tension nominale U
300 V
Câble d'alimentation; 4X1.5; Basic-Line; U0/U: 300 V / 300 V; PVC; Identification des conducteurs: Couleurs; Certifié UL; Chaîne porte-câbles