Lapp - oLFLEX CLASSIC 100 300-500V 4X1,5 Spezia
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 4
Tension nominale U0 - 300 V
tension nominale U - 500 V
Minimum d'achat
10000 unité(s)
EAN
4056155173461
Réf. Sonepar
00205517346
Réf. Fournisseur
1120839
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
4
Tension nominale U0
300 V
tension nominale U
500 V
ÖLFLEX CLASSIC 100 300-500V 4X1,5 Spezia