Lapp - oLFLEX CLASSIC 100 300-500V 5x0,75 Spezi
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 5
Tension nominale U0 - 300 V
tension nominale U - 500 V
Minimum d'achat
10000 unité(s)
EAN
4056155122452
Réf. Sonepar
00205512245
Réf. Fournisseur
1120832
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.75 mm²
nombre de conducteurs
5
Tension nominale U0
300 V
tension nominale U
500 V
ÖLFLEX CLASSIC 100 300-500V 5x0,75 Spezi