Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Lapp - oLFLEX CLASSIC 100 300-500V 5x1,5 Spezia

Lapp - oLFLEX CLASSIC 100 300-500V 5x1,5 Spezia

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 5

  • Tension nominale U0 - 300 V

  • tension nominale U - 500 V

Minimum d'achat

  • 10000 unité(s)

EAN

4056155122476

Réf. Sonepar

00205512247

Réf. Fournisseur

1120834

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

1.5 mm²

nombre de conducteurs

5

Tension nominale U0

300 V

tension nominale U

500 V

ÖLFLEX CLASSIC 100 300-500V 5x1,5 Spezia