Lapp - ÖLFLEX CLASSIC 100 450/750V 4G185
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 185 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 4
Tension nominale U0 - 450 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773007800
Réf. Sonepar
00205001447
Réf. Fournisseur
00103123
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
185 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
4
Tension nominale U0
450 V
élément de câblage
non
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
avec conducteur de protection
Oui
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
organe de support
sans
couleur de gaine
gris
géométrie du câble
rond
protection contre les torsions
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
diamètre externe approx.
62.8 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
942 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
251.2 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
tension nominale U
750 V
Câble de raccordement et câble de commande; 4G185; U0/U: 450 / 750 V; PVC; Identification des conducteurs: Couleurs; flexible