Lapp - oLFLEX CLASSIC 100 BK 0,6-1 KV 4G1,0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 4
section nominale du conducteur principal - 1 mm²
isolation des fils - PVC
marquage du conducteur principal - couleur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773769883
Réf. Sonepar
00205120458
Réf. Fournisseur
1120458
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
4
section nominale du conducteur principal
1 mm²
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur principal
couleur
avec conducteur de protection
Oui
matériau de la gaine
PVC
couleur de gaine
noir
diamètre externe approx.
9.6 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-30...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
tension nominale U
1 kV
ÖLFLEX CLASSIC 100 BK 0,6-1 KV 4G1,0