Lapp - oLFLEX CLASSIC 100 CY 300-500V 4G35
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 35 mm²
nombre de conducteurs - 4
Tension nominale U0 - 300 V
tension nominale U - 500 V
Minimum d'achat
2000 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00205007154
Réf. Fournisseur
11356509
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
35 mm²
nombre de conducteurs
4
Tension nominale U0
300 V
tension nominale U
500 V
ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 300-500V 4G35