Lapp - ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 4G50
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 50 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 4
Tension nominale U0 - 450 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773027723
Réf. Sonepar
00205001542
Réf. Fournisseur
00161203
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
50 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
4
Tension nominale U0
450 V
élément de câblage
non
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
avec conducteur de protection
Oui
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
tresse
organe de support
sans
géométrie du câble
rond
protection contre les torsions
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
diamètre externe approx.
38.8 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
776 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
232.8 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
tension nominale U
750 V
Câble de raccordement et câble de commande; 4G50; U0/U: 450 / 750 V; PVC; Identification des conducteurs: Couleurs; flexible