Lapp - ÖLFLEX CLASSIC 110 15X0,75
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 15
Tension nominale U0 - 300 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773067378
Réf. Sonepar
00205001573
Réf. Fournisseur
1119117
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.75 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
15
Tension nominale U0
300 V
élément de câblage
non
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
chiffres
avec conducteur de protection
Non
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
organe de support
sans
spécification du matériau gaine externe
autre
couleur de gaine
gris
géométrie du câble
rond
protection contre les torsions
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
diamètre externe approx.
10.9 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
163.5 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
109 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
43.6 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-15...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
tension nominale U
500 V
Câble de commande; 15X0.75; U0/U: 300/500 V; PVC; Identification des conducteurs: Numéros; flexible; Numéro d'enregistrement VDE: 7030