Lapp - oLFLEX CLASSIC 110 H 4X0,5 N
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 4
Tension nominale U0 - 300 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044774391045
Réf. Sonepar
00205019904
Réf. Fournisseur
10019904
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.5 mm²
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
4
Tension nominale U0
300 V
taille AWG
22
élément de câblage
non
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
chiffres
avec conducteur de protection
Non
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
couleur de gaine
gris
géométrie du câble
rond
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
diamètre externe approx.
5.8 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
58 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
23.2 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-30...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
tension nominale U
500 V
ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4X0,5 N