fin de vie
Lapp - oLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6-1 kV 3G6

Lapp - oLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6-1 kV 3G6

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 3

  • Tension nominale U0 - 600 V

  • marquage du conducteur - couleur

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044774401256

Réf. Sonepar

00205123437

Réf. Fournisseur

1123437

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

6 mm²

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

3

Tension nominale U0

600 V

marquage du conducteur

couleur

avec conducteur de protection

Oui

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

sans

couleur de gaine

noir

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

s3

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

a2

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

ignifugé

selon IEC/EN 60332-24-3

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Oui

diamètre externe approx.

13.9 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-15...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...70 °C

tension nominale U

1000 V

ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6-1 kV 3G6