Lapp - ÖLFLEX CONTROL TM 12G1,5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 12
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine - polyoléfine
Tension nominale U0 - 600 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773823691
Réf. Sonepar
00205281612
Réf. Fournisseur
281612
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
12
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine
polyoléfine
Tension nominale U0
600 V
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
nu
brins torsadés
Non
isolation des fils
PVC
spécification de l'isolation principale
autre
marquage du conducteur
chiffres
couleur de conducteur
noir
avec conducteur de protection
Oui
température max. admissible du conducteur
90 °C
Blindage
Non
gaine protectrice
sans
armature/ferraillage
sans
spécification du matériau gaine externe
autre
couleur de gaine
gris
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
diamètre externe approx.
14.1 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
56.4 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...90 °C
tension nominale U
1000 V
Câble de commande; 12G1.5; U0/U: 0,6 / 1 kV; Identification des conducteurs: Numéros; Listé UL; flexible