Lapp - ÖLFLEX CRANE 18G1

Lapp - ÖLFLEX CRANE 18G1

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • matériau de la gaine - caoutchouc

  • classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin

  • nombre de conducteurs - 18

  • Tension nominale U0 - 300 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044773051438

Réf. Sonepar

00205039055

Réf. Fournisseur

0039055

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

1 mm²

matériau de la gaine

caoutchouc

classe du conducteur

classe 6 - âme souple fil très fin

nombre de conducteurs

18

Tension nominale U0

300 V

élément de câblage

non

isolation des fils

caoutchouc

marquage du conducteur

chiffres

avec conducteur de protection

Oui

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

sans

organe de support

autre

couleur de gaine

noir

géométrie du câble

rond

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Oui

diamètre externe approx.

19.2 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

240 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

115.2 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-25...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...80 °C

tension nominale U

500 V

Câble pour système de convoyage; 18G1U0/U: 300 / 500 V; Caoutchouc; Identification des conducteurs: Numéros; Avec organe porteur; Chaîne porte-câbles