Lapp - oLFLEX CRANE 24G1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs - 24
Tension nominale U0 - 300 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773051421
Réf. Sonepar
00205039056
Réf. Fournisseur
0039056
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
1 mm²
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs
24
Tension nominale U0
300 V
élément de câblage
non
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
chiffres
avec conducteur de protection
Oui
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
organe de support
autre
couleur de gaine
noir
géométrie du câble
rond
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
diamètre externe approx.
22.1 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
276.25 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
132.6 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
tension nominale U
500 V
ÖLFLEX CRANE 24G1