fin de vie
Lapp - oLFLEX CRANE CF 4G10

Lapp - oLFLEX CRANE CF 4G10

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 10 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin

  • nombre de conducteurs - 4

  • Tension nominale U0 - 300 V

Minimum d'achat

  • 1000 unité(s)

EAN

4044774811857

Réf. Sonepar

00205041082

Réf. Fournisseur

0041082

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

10 mm²

matériau de la gaine

autre

classe du conducteur

classe 6 - âme souple fil très fin

nombre de conducteurs

4

Tension nominale U0

300 V

élément de câblage

non

isolation des fils

autre

marquage du conducteur

couleur

avec conducteur de protection

Oui

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

tresse

couleur de gaine

noir

géométrie du câble

plat

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Oui

largeur de conduite approx.

36 mm

hauteur de conduite approx.

11.5 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

115 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

46 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-25...90 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...90 °C

tension nominale U

500 V

ÖLFLEX CRANE CF 4G10