Lapp - ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 5G16
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 5
isolation des fils - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773049534
Réf. Sonepar
00205430323
Réf. Fournisseur
00430323
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
16 mm²
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
5
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
couleur
avec conducteur de protection
Oui
couleur de gaine
noir
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
tension nominale U
1 V
Câble pour système de convoyage; U0/U: 0,6 / 1 kV; Caoutchouc; Identification des conducteurs: Couleurs; flexible