Lapp - ÖLFLEX CRANE NSHTÖU 5G4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.0006 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 5
section nominale du conducteur principal - 4 mm²
isolation des fils - autre
marquage du conducteur principal - couleur
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
4044773049510
Réf. Sonepar
00205430333
Réf. Fournisseur
00430333
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
0.0006 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
5
section nominale du conducteur principal
4 mm²
isolation des fils
autre
marquage du conducteur principal
couleur
avec conducteur de protection
Oui
matériau de la gaine
autre
couleur de gaine
noir
diamètre externe approx.
19.6 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-45...80 °C
tension nominale U
0.001 kV
Câble pour système de convoyage; U0/U: 0,6 / 1 kV; Caoutchouc; Identification des conducteurs: Couleurs; flexible