Lapp - oLFLEX CRANE PUR 4G16
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 4
section nominale du conducteur principal - 16 mm²
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
tension nominale U - 1 kV
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044774456492
Réf. Sonepar
00205003832
Réf. Fournisseur
0045231
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
4
section nominale du conducteur principal
16 mm²
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
tension nominale U
1 kV
ÖLFLEX CRANE PUR 4G16