Lapp - ÖLFLEX CRANE PUR 5G10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.0006 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 5
section nominale du conducteur principal - 10 mm²
isolation des fils - autre
marquage du conducteur principal - couleur
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
4044774813097
Réf. Sonepar
00205045237
Réf. Fournisseur
0045237
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
0.0006 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
5
section nominale du conducteur principal
10 mm²
isolation des fils
autre
marquage du conducteur principal
couleur
avec conducteur de protection
Oui
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
couleur de gaine
jaune
diamètre externe approx.
21.6 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-40...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
tension nominale U
0.001 kV
Câble pour système de convoyage; U0/U: 0,6 / 1 kV; PUR; Identification des conducteurs: Couleurs; Avec organe porteur; Chaîne porte-câbles