Lapp - ÖLFLEX FD 90 1G185
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 185 mm²
isolation des fils - PVC
spécification du matériau gaine externe - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773034530
Réf. Sonepar
00205026628
Réf. Fournisseur
0026628
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
185 mm²
isolation des fils
PVC
spécification du matériau gaine externe
autre
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
210.75 mm
organe de support
sans
coupe transversale nominale conducteurs principaux (AWG)
300 kcmil
spécification de l'isolation principale
autre
marquage du conducteur principal
couleur
avec conducteur de protection
Oui
protection contre les torsions
Non
matériau de la gaine
PVC
couleur de gaine
noir
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
diamètre externe approx.
28.1 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
84.3 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...70 °C
tension nominale U
1 kV
Monoconducteur; 1G185; vert-jaune; Core-Line; U0/U: 0,6 / 1 kV; PVC; Certifié UL; Chaîne porte-câbles