Lapp - ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X0,5 BN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
nombre de conducteurs - 1
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4044776765530
Réf. Sonepar
00205649739
Réf. Fournisseur
1232003
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.5 mm²
nombre de conducteurs
1
Monoconducteur; 1X0.5; marron; U0/U: 300 / 500 V; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; -55°C - 125°C; Pose fixe