Lapp - ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X0,5 OG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0 - 500 V
couleur de conducteur - orange
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4044776765578
Réf. Sonepar
00205649744
Réf. Fournisseur
1232009
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.5 mm²
nombre de conducteurs
1
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0
500 V
couleur de conducteur
orange
Blindage
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
diamètre externe approx.
2.2 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-35...125 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-55...125 °C
tension nominale U
300 V
Monoconducteur; 1X0.5; orange; U0/U: 300 / 500 V; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; -55°C - 125°C; Pose fixe