Lapp - oLFLEX HEAT 125 SC 1X0.5 RD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0 - 500 V
couleur de conducteur - rouge
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4044776497455
Réf. Sonepar
00205649745
Réf. Fournisseur
1232104
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.5 mm²
nombre de conducteurs
1
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0
500 V
couleur de conducteur
rouge
Blindage
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
diamètre externe approx.
2.2 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-35...125 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-55...125 °C
tension nominale U
300 V
ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X0.5 RD