Lapp - ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X1,5 BU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 1
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4044776765882
Réf. Sonepar
00205649777
Réf. Fournisseur
1235002
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
1
Monoconducteur; 1X1.5; bleu; U0/U: 450 / 750 V; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; -55°C - 125°C; Pose fixe