Lapp - ÖLFLEX HEAT 125 SC 1X6 GY
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine - sans
Tension nominale U0 - 750 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044776498254
Réf. Sonepar
00205649825
Réf. Fournisseur
1238106
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
6 mm²
nombre de conducteurs
1
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine
sans
Tension nominale U0
750 V
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
étamé
taille AWG
10
coupe transversale nominale conducteur (AWG)
10 kcmil
brins torsadés
Non
isolation des fils
polyoléfine
spécification de l'isolation principale
autre
marquage du conducteur
couleur
couleur de conducteur
gris
avec conducteur de protection
Non
température max. admissible du conducteur
125 °C
Blindage
Non
fil auxiliaire
Non
gaine protectrice
sans
armature/ferraillage
sans
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
diamètre externe approx.
4.8 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
19.2 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-35...125 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-55...125 °C
tension nominale U
750 V
Monoconducteur; 1X6; gris; U0/U: 450 / 750 V; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; -55°C - 125°C; Pose fixe