Lapp - oLFLEX HEAT 145 C MC 4X1,5

Lapp - oLFLEX HEAT 145 C MC 4X1,5

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 4

  • élément de câblage - non

  • marquage du conducteur - chiffres

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044773029185

Réf. Sonepar

00205026926

Réf. Fournisseur

0026926

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

1.5 mm²

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

4

élément de câblage

non

marquage du conducteur

chiffres

avec conducteur de protection

Non

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

tresse

couleur de gaine

noir

ignifugé

selon IEC/EN 60332-24-3

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Oui

diamètre externe approx.

9.4 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-35...120 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-55...125 °C

tension nominale U

750 V

ÖLFLEX HEAT 145 C MC 4X1,5