Lapp - ÖLFLEX HEAT 1565 SC 1X10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 10 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine - sans
Tension nominale U0 - 300 V
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
4044773132335
Réf. Sonepar
00205016697
Réf. Fournisseur
3016697
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
10 mm²
nombre de conducteurs
1
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine
sans
Tension nominale U0
300 V
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
autre
taille AWG
8
coupe transversale nominale conducteur (AWG)
8 kcmil
brins torsadés
Non
isolation des fils
autre
spécification de l'isolation principale
autre
marquage du conducteur
sans
couleur de conducteur
rouge
avec conducteur de protection
Non
température max. admissible du conducteur
400 °C
Blindage
Non
fil auxiliaire
Non
gaine protectrice
autre
armature/ferraillage
sans
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
diamètre externe approx.
6.2 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
31 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-195...400 °C
tension nominale U
500 V
Monoconducteur; 1X10; U0/U: 300 / 500 V; Fibre de verre; -195°C - 400°C; rouge; Pose fixe