Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - ÖLFLEX HEAT 1565 SC 1X50

Lapp - ÖLFLEX HEAT 1565 SC 1X50

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 50 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • matériau de la gaine - sans

  • Tension nominale U0 - 300 V

Minimum d'achat

  • 300 unité(s)

EAN

4044773129953

Réf. Sonepar

00205017861

Réf. Fournisseur

3017861

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

50 mm²

nombre de conducteurs

1

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

matériau de la gaine

sans

Tension nominale U0

300 V

matériau conducteur

cuivre

surface du conducteur

autre

taille AWG

1

coupe transversale nominale conducteur (AWG)

1 kcmil

brins torsadés

Non

isolation des fils

autre

spécification de l'isolation principale

autre

marquage du conducteur

sans

couleur de conducteur

rouge

avec conducteur de protection

Non

température max. admissible du conducteur

400 °C

Blindage

Non

fil auxiliaire

Non

gaine protectrice

autre

armature/ferraillage

sans

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

diamètre externe approx.

12.2 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

61 mm

température extérieure admissible du câble, fixe

-195...400 °C

tension nominale U

500 V

Monoconducteur; 1X50; U0/U: 300 / 500 V; Fibre de verre; -195°C - 400°C; rouge; Pose fixe