Lapp - oLFLEX HEAT 180 EWKF C 3G6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 3
Tension nominale U0 - 300 V
taille AWG - 10
Minimum d'achat
2000 unité(s)
EAN
4044773451177
Réf. Sonepar
00205002359
Réf. Fournisseur
0046330
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
6 mm²
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
3
Tension nominale U0
300 V
taille AWG
10
coupe transversale nominale conducteur (AWG)
10 kcmil
élément de câblage
non
isolation des fils
caoutchouc
marquage du conducteur
couleur
avec conducteur de protection
Oui
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
tresse
organe de support
sans
couleur de gaine
noir
géométrie du câble
rond
protection contre les torsions
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
diamètre externe approx.
16.4 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
328 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
65.6 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-50...180 °C
tension nominale U
500 V
ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 3G6