Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X0,5 BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
Tension nominale U0 - 300 V
couleur de conducteur - noir
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4044774690186
Réf. Sonepar
00205002412
Réf. Fournisseur
0068001
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.5 mm²
nombre de conducteurs
1
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
Tension nominale U0
300 V
couleur de conducteur
noir
Blindage
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
diamètre externe approx.
2 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-50...180 °C
tension nominale U
500 V
Monoconducteur; 1X0.5; noir; U0/U: 300 / 500 V; Silicone; -50°C - 180°C; Pose fixe