Lapp - oLFLEX HEAT 180 SiD 1X0,75 BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
Tension nominale U0 - 300 V
couleur de conducteur - noir
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4044773443776
Réf. Sonepar
00205002415
Réf. Fournisseur
0069001
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.75 mm²
nombre de conducteurs
1
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
Tension nominale U0
300 V
couleur de conducteur
noir
Blindage
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
diamètre externe approx.
2.2 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-50...180 °C
tension nominale U
500 V
ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X0,75 BK