Lapp - oLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,25 BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.25 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0 - 300 V
couleur de conducteur - noir
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4044773449419
Réf. Sonepar
00205002441
Réf. Fournisseur
0047001
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.25 mm²
nombre de conducteurs
1
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0
300 V
couleur de conducteur
noir
Blindage
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
diamètre externe approx.
1.9 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-50...180 °C
tension nominale U
500 V
ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,25 BK