Lapp - oLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,25 PK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.3 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 0.25 mm²
nombre de conducteurs pilotes - 180
couleur de gaine - rose
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773449297
Réf. Sonepar
00205002447
Réf. Fournisseur
0047008
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
0.3 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
0.25 mm²
nombre de conducteurs pilotes
180
couleur de gaine
rose
diamètre externe approx.
1.9 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-50...180 °C
tension nominale U
0.5 kV
ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,25 PK