Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X10 OG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.3 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 10 mm²
isolation des fils - caoutchouc
taille AWG des conducteurs principaux - 8
Minimum d'achat
3000 unité(s)
EAN
4044773446920
Réf. Sonepar
00205002535
Réf. Fournisseur
0055009
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
0.3 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
10 mm²
isolation des fils
caoutchouc
taille AWG des conducteurs principaux
8
coupe transversale nominale conducteurs principaux (AWG)
8 kcmil
marquage du conducteur principal
couleur
avec conducteur de protection
Non
matériau de la gaine
sans
couleur de gaine
incolore
diamètre externe approx.
6.6 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
39.6 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-50...180 °C
tension nominale U
0.5 kV
Monoconducteur; 1X10; orange; U0/U: 300 / 500 V; Silicone; -50°C - 180°C; Pose fixe