Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X4 WH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.3 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 4 mm²
diamètre externe approx. - 4.2 mm
température extérieure admissible du câble, fixe - -50...180 °C
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4044774689012
Réf. Sonepar
00205002519
Réf. Fournisseur
0053105
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
0.3 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
4 mm²
diamètre externe approx.
4.2 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-50...180 °C
tension nominale U
0.5 kV
Monoconducteur; 1X4; blanc; U0/U: 300 / 500 V; Silicone; -50°C - 180°C; Pose fixe