Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x1,5 OG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 1
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4044777173129
Réf. Sonepar
00205717130
Réf. Fournisseur
1249685
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
1
Monoconducteur; 1X1.5; orange; U0/U: 0,6 / 1 kV; Silicone; -50°C - 180°C; Certifié UL; Pose fixe