Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x1 GY

Lapp - ÖLFLEX HEAT 180 SiF A 1x1 GY

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs/contacts principaux - 1

  • section nominale du conducteur principal - 1 mm²

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

4044777172993

Réf. Sonepar

00205717117

Réf. Fournisseur

1249624

Réf. Commerciale

Lapp

nombre de conducteurs/contacts principaux

1

section nominale du conducteur principal

1 mm²

Monoconducteur; 1X1; gris; U0/U: 0,6 / 1 kV; Silicone; -50°C - 180°C; Certifié UL; Pose fixe