Lapp - ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,25 RD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.25 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0 - 300 V
matériau conducteur - cuivre
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4044774826769
Réf. Sonepar
00205307838
Réf. Fournisseur
0081104
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.25 mm²
nombre de conducteurs
1
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0
300 V
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
étamé
isolation des fils
FEP
couleur de conducteur
rouge
Blindage
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
diamètre externe approx.
1.15 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-100...205 °C
tension nominale U
500 V
Monoconducteur; 1X0.25; rouge; Couronne; U0/U: 300 / 500 V; FEP; -100°C - 205°C; Pose fixe