Lapp - oLFLEX HEAT 205 SC 1X2,5 BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.3 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 2.5 mm²
isolation des fils - autre
diamètre externe approx. - 2.75 mm
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4044773075571
Réf. Sonepar
00205086001
Réf. Fournisseur
0086001
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
0.3 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
2.5 mm²
isolation des fils
autre
diamètre externe approx.
2.75 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-100...205 °C
tension nominale U
0.5 kV
ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X2,5 BK