Lapp - ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X6 TR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine - sans
Tension nominale U0 - 300 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773074277
Réf. Sonepar
00205088010
Réf. Fournisseur
0088010
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
6 mm²
nombre de conducteurs
1
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine
sans
Tension nominale U0
300 V
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
étamé
taille AWG
10
coupe transversale nominale conducteur (AWG)
10 kcmil
brins torsadés
Non
isolation des fils
FEP
spécification de l'isolation principale
autre
marquage du conducteur
couleur
avec conducteur de protection
Non
température max. admissible du conducteur
205 °C
Blindage
Non
fil auxiliaire
Non
gaine protectrice
sans
armature/ferraillage
sans
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
diamètre externe approx.
4.1 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
16.4 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-100...205 °C
tension nominale U
500 V
Monoconducteur; 1X6; transparent; en fonction de la longueur; U0/U: 300 / 500 V; FEP; -100°C - 205°C; Pose fixe