Lapp - oLFLEX HEAT 260 SC 14-19 AWG GNYE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 300 V
isolation des fils - PTFE
couleur de conducteur - vert/jaune
Blindage - Non
ignifugé - selon IEC/EN 60332-2-1
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4044773060843
Réf. Sonepar
00205106000
Réf. Fournisseur
0106000
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
300 V
isolation des fils
PTFE
couleur de conducteur
vert/jaune
Blindage
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
diamètre externe approx.
2.42 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-190...260 °C
tension nominale U
500 V
ÖLFLEX HEAT 260 SC 14-19 AWG GNYE