Lapp - ÖLFLEX HEAT 260 SC 14/19 AWG GY
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.3 kV
isolation des fils - autre
diamètre externe approx. - 2.42 mm
température extérieure admissible du câble, fixe - -190...260 °C
tension nominale U - 0.5 kV
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044774693644
Réf. Sonepar
00205106106
Réf. Fournisseur
0106106
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
0.3 kV
isolation des fils
autre
diamètre externe approx.
2.42 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-190...260 °C
tension nominale U
0.5 kV
Monoconducteur; 1X14 AWG; 19; gris; U0/U: 300 / 500 V; PTFE; -190°C - 260°C; Pose fixe