Lapp - ÖLFLEX HEAT 260 SC 16/19 AWG GN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 300 V
isolation des fils - PTFE
couleur de conducteur - vert
Blindage - Non
ignifugé - selon IEC/EN 60332-2-1
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4044774693507
Réf. Sonepar
00205105006
Réf. Fournisseur
0105006
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
300 V
isolation des fils
PTFE
couleur de conducteur
vert
Blindage
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
diamètre externe approx.
2.04 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-190...260 °C
tension nominale U
500 V
Monoconducteur; 1X16 AWG; 19; vert; U0/U: 300 / 500 V; PTFE; -190°C - 260°C; Pose fixe