Lapp - ÖLFLEX HEAT 260 SC 16/19 AWG VT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.3 kV
isolation des fils - autre
diamètre externe approx. - 2.04 mm
température extérieure admissible du câble, fixe - -190...260 °C
tension nominale U - 0.5 kV
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044774693514
Réf. Sonepar
00205105007
Réf. Fournisseur
0105007
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
0.3 kV
isolation des fils
autre
diamètre externe approx.
2.04 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-190...260 °C
tension nominale U
0.5 kV
Monoconducteur; 1X16 AWG; 19; violet; U0/U: 300 / 500 V; PTFE; -190°C - 260°C; Pose fixe