Lapp - ÖLFLEX HEAT 260 SC 18/19 AWG WH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 300 V
isolation des fils - PTFE
couleur de conducteur - blanc
Blindage - Non
ignifugé - selon IEC/EN 60332-2-1
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4044774693439
Réf. Sonepar
00205104105
Réf. Fournisseur
0104105
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
300 V
isolation des fils
PTFE
couleur de conducteur
blanc
Blindage
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
diamètre externe approx.
1.74 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-190...260 °C
tension nominale U
500 V
Monoconducteur; 1X18 AWG; 19; blanc; U0/U: 300 / 500 V; PTFE; -190°C - 260°C; Pose fixe