Lapp - oLFLEX HEAT 260 SC 20-19 AWG GN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 300 V
isolation des fils - PTFE
couleur de conducteur - vert
Blindage - Non
ignifugé - selon IEC/EN 60332-2-1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773063875
Réf. Sonepar
00205102006
Réf. Fournisseur
0102006
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
300 V
isolation des fils
PTFE
couleur de conducteur
vert
Blindage
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
diamètre externe approx.
1.47 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-190...260 °C
tension nominale U
500 V
ÖLFLEX HEAT 260 SC 20-19 AWG GN