Lapp - ÖLFLEX HEAT 260 SC 20/7 AWG WH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.3 kV
isolation des fils - autre
diamètre externe approx. - 1.47 mm
température extérieure admissible du câble, fixe - -190...260 °C
tension nominale U - 0.5 kV
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044774693170
Réf. Sonepar
00205101105
Réf. Fournisseur
0101105
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
0.3 kV
isolation des fils
autre
diamètre externe approx.
1.47 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-190...260 °C
tension nominale U
0.5 kV
Monoconducteur; 1X20 AWG; 7; blanc; U0/U: 300 / 500 V; PTFE; -190°C - 260°C; Pose fixe