Lapp - ÖLFLEX HEAT 260 SC 22/7 AWG BN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.3 kV
isolation des fils - autre
diamètre externe approx. - 1.27 mm
température extérieure admissible du câble, fixe - -190...260 °C
tension nominale U - 0.5 kV
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044774693002
Réf. Sonepar
00205099003
Réf. Fournisseur
0099003
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
0.3 kV
isolation des fils
autre
diamètre externe approx.
1.27 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-190...260 °C
tension nominale U
0.5 kV
Monoconducteur; 1X22 AWG; 7; marron; U0/U: 300 / 500 V; PTFE; -190°C - 260°C; Pose fixe